T490 LNHT 160708PNR IC830 Plaquette tangentielle avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: L23970 187
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 187
EAN / GTIN 7291075259995
Réf. fabricant 5606614

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Longueur plaquette (INSL) 17.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 15.9 mm, Largeur plaquette (W1) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 17.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 15.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout