HM90 E90AD-D1.25-3-W1.25 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: L23980 2208
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2208
EAN / GTIN 7291075116090
Réf. fabricant 3101878

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.46″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.109″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5.3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.46″

De la même série "HELI2000" Afficher tout