HM90 ADKT 150540PDR IC908 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Réf.: L23910 1099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1099
EAN / GTIN 7291075171150
Réf. fabricant 5603478

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 14.83 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm, Largeur plaquette (W1) 9.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 13.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 14.83 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "HELI2000" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier