HM90 APCT 100308-HP IC380 Plaquettes avec arête de coupe vive pour semi-finition et finition

Réf.: L23910 113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 113
EAN / GTIN 7291075117202
Réf. fabricant 5606854

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.46 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm, Largeur plaquette (W1) 6.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 9.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 11.46 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "HELI2000" Afficher tout