HM90 APCR 100304PDFRDP IC28 Plaquettes à arêtes de coupe hélicoïdales super-positives et face de coupe polie pour l'usinage de l'aluminium et des alliages réfractaires

Réf.: L23910 101
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 101
EAN / GTIN 7291075178050
Réf. fabricant 5603758

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.25 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.85 mm, Largeur plaquette (W1) 6.52 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 11.25 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "HELI2000" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier