FDN D6.0-0.75-12-XN13 Full Slot Flange Type Slotting Cutters Carrying XNMU 1306 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 2204
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2204
EAN / GTIN 7291075335538
Réf. fabricant 3106747

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.653″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.653″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 14
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7
  • Longueur utile (LU): 1.83″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier