Fraise à dresser HELISLOT 63/3 mm

Réf.: 227716 63/3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / Zeff (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
⌀ dents DC 63 mm
Type de queue avec alésage
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 18
Profondeur de coupe max. ap max 69 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée XNMU130608
Référence fabricant SM D063-69-3-27R XN13
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227716 63/3
EAN / GTIN 7291075377743
Réf. fabricant 3107274

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).