XNMU 090408-PNTN, IC808, Type: UNI

Réf.: 227784 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Code ISO plaquette XNMU 090408-PNTN
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC808
Type d'outils HM
Nombre de changements/dents 8
Géométrie PNTN
Référence fabricant XNMU 090408-PNTN IC808
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227784 UNI
EAN / GTIN 7291075426885
Réf. fabricant 3343120

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.