XNMU 130608PNN-MM ST900

Réf.: 227741 ST900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Code ISO plaquette XNMU 130608PNN-MM
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC5400
Type d'outils HM
Avance fz 0,15 mm
Nombre de changements/dents 8
Géométrie PNN-MM
Référence fabricant XNMU 130608PNN-MM IC5400
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Réf. fabricant 5607641

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
170
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop