T490 ELN D40-3-C40-13B Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 12.5 mm

Réf.: L23980 2162
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2162
EAN / GTIN 7291075259209
Réf. fabricant 3105284

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 250 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 48 mm

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout