T490 ELN D2.00-5-CF4-13 Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles à 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 13 mm avec connexion CLICKFIT

Réf.: L23980 2089
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2089
EAN / GTIN 7291075259414
Réf. fabricant 3105309

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.73″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.49″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3.74″ ,Shank Type CLICKFIT ,Shank Type CLICKFIT

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.73″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.49″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.086″
  • Longueur tête (LH): 1.52″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 130616PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3.74″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.1 Degrees
  • Type de queue: CLICKFIT
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout