TRIB 3.0-1.00SM 11Z-B Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Réf.: L23980 2054
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMSLIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2054
EAN / GTIN 7291075267099
Réf. fabricant 2302285

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.256″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.158″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.964″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.256″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.158″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.964″

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier