TRIB 40-1.000W 4Z Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: L23980 2006
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2006
EAN / GTIN 7291075218428
Réf. fabricant 2302260

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.047″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.506″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
  • Diamètre coupant (DC): 1.575″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.047″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.506″