TRIB 63-22SM 8Z Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Réf.: L23980 210
Nouveau produit
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
Série CHAMSLIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 210
EAN / GTIN 7291075223590
Réf. fabricant 2301952

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 39.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Longueur hors tout (OAL) 39.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout