TRIB 50-1.250W 6Z-B Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: L23980 2011
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
    Type de produit Fraises pour rainures en T

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2011
    EAN / GTIN 7291075218459
    Réf. fabricant 2302263

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.256″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.158″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.535″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
    • Diamètre coupant (DC): 1.968″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.256″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.158″
    • Longueur hors tout (OAL): 4.535″