ERW D053A100-B-2-C1.00-12 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: L23980 1899
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1899
EAN / GTIN 7291075233049
Réf. fabricant 3105230

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.53″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.53″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.53″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
  • Type trontal: B
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCCT 1206MO
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Type de queue: Round

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout