Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.78″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 8″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 0.961″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.78″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.78″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
- Type trontal: A
- Longueur tête (LH): 1.6″
- Identification plaquette étalon (MIID): RCCT 1206MO
- Longueur hors tout (OAL): 8″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 7 Degrees
- Type de queue: Round