HM90 E90A-D.75-2-W.75-XL Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: L23980 1638
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1638
EAN / GTIN 7291075115628
Réf. fabricant 3102143

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.94″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.734″
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 4-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 7.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.94″

De la même série "HELI2000" Afficher tout