T490 ELN D1.00-4-M12 Fraises à 90° avec adaptation filetée FLEXFIT pour plaquettes à serrage tangentiel

Réf.: L23980 1584
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1584
EAN / GTIN 7291075263688
Réf. fabricant 3104950

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1.97″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.83″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.669″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.97″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout