PLX D52-22-12 Side Shell Mill Plungers Carrying XCMT 120408TR Inserts

Réf.: L23980 1441
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série PLUNGER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1441
EAN / GTIN 7291075169959
Réf. fabricant 3102820

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 52 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 6, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 52 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

De la même série "PLUNGER" Afficher tout