PH D1.50-H035-W1.25-13 Poussoirs de coupe centrale à haute productivité avec plaquettes PLHT 1305-PDX

Réf.: L23980 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PLUNGER
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2025
EAN / GTIN 7291075162585
Réf. fabricant 3102909

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 1.94″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 2 ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 1 ,Longueur hors tout (OAL) 6.72″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.43″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.72″
  • Type de queue: Weldon

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier