PLHT 1305-PDX IC328 Plaquettes tangentielles à 4 arêtes de coupe pour fraises à tréfler

Réf.: L23910 785
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série PLUNGER
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 785
EAN / GTIN 7291075162646
Réf. fabricant 5603028

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 13.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.95 mm, Largeur plaquette (W1) 5.45 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 13.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.95 mm
  • Largeur plaquette (W1) 5.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4