PLX D40-M16-12 Têtes de fraisage pour des opérations de plongée. Pour les plaquettes SDMT 12T3.… avec un attachement FLEXFIT.

Réf.: L23980 853
Nouveau produit
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
Série PLUNGER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 853
EAN / GTIN 7291075169973
Réf. fabricant 3103134

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm