PH D2.00-H040-W1.25-13 Plongeurs de coupe centrale à haute productivité avec plaquettes PLHT 1305-PDX

Réf.: L23980 2233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PLUNGER
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2233
EAN / GTIN 7291075162592
Réf. fabricant 3181177

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 1.94″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2 ,Longueur hors tout (OAL) 6.72″ ,Longueur utile (LU) 3.68″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.43″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.72″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.68″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier