CGPAD 5R-T16 Adaptateurs pour les plaquettes CUT-GRIP

Réf.: L23920 88
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 88
EAN / GTIN 7291075166415
Réf. fabricant 2801217

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
  • Hauteur attachement (H) 30 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier