SGTBF 31.7-A Blocs perpendiculaires pour différentes lames de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 674
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOOL BLOCKS
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 674
EAN / GTIN 7291075094053
Réf. fabricant 2300717

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Hauteur hors tout (OAH) 1.9″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH): 1.9″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
  • Largeur attachement (B): 1-1/4″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier