UBHCR 25.4-32 Porte-lames de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: L23920 830
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOOL BLOCKS
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 830
EAN / GTIN 7291075095517
Réf. fabricant 2800528

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Hauteur hors tout (OAH) 1.81″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.118″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH): 1.81″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.118″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier