UBHCL 25.4-32 Porte-lames de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: L23920 810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TOOL BLOCKS
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 810
    EAN / GTIN 7291075095494
    Réf. fabricant 2800522

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage ,Hauteur hors tout (OAH) 1.81″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.118″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Left Hand
    • Hauteur hors tout (OAH): 1.81″
    • Longueur hors tout (OAL): 5.118″
    • Hauteur attachement (H): 1″
    • Largeur attachement (B): 1″

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier