UBHCR 20-26 Porte-lames de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: L23920 2138
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOOL BLOCKS
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2138
EAN / GTIN 7291075078978
Réf. fabricant 2800527

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 42 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier