TGTBU 40-35 Blocs pour lames TGSU de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 520
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 520
EAN / GTIN 7291075264609
Réf. fabricant 2302240

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH) 56 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 41 mm

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout