TGTL 12.7-1.4-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 1128
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1128
EAN / GTIN 7291075218749
Réf. fabricant 2302362

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.06″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.055″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.512″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.041″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.06″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.055″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.512″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.18″

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout