TGTR 2525-3-IQ-2Z Integral Shank TANG-GRIP Toolholders with 2 Pockets for Parting and Grooving

Réf.: L23920 2488
Nouveau produit
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2488
EAN / GTIN 7291075328059
Réf. fabricant 2302878

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 56 mm

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout