TGTR 19-1.4-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 1104
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1104
EAN / GTIN 7291075218725
Réf. fabricant 2302360

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.06″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.055″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.512″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.041″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.06″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.055″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.512″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.18″

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier