TGTL 25.4-5-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 1024
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1024
EAN / GTIN 7291075218671
Réf. fabricant 2302210

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.217″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.185″ ,Hauteur hors tout (OAH) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.91″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.157″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.217″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.185″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.91″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 3″

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout