TGSU 35-5-IQ Lames de tronçonnage et gorges avec dessus plat et logement tangentiel accueillant les plaquettes TANG-GRIP mono-coupe

Réf.: L23920 461
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 461
EAN / GTIN 7291075264456
Réf. fabricant 2302192

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 144 mm

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout