TGTL 1616-1.6-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 396
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 396
EAN / GTIN 7291075210194
Réf. fabricant 2302870

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.64 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.64 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout