TGTBU 19-35 Blocs pour lames TGSU de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 2980
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2980
EAN / GTIN 7291075264562
Réf. fabricant 2302196

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Hauteur hors tout (OAH): 2.2″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.331″

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH): 2.2″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.331″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier