TGTR 25.4-5-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 2778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2778
EAN / GTIN 7291075218664
Réf. fabricant 2302209

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.217″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.185″ ,Hauteur hors tout (OAH) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.91″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.157″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.217″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.185″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.91″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 3″

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier