TGTL 12.7-3-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 2771
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2771
EAN / GTIN 7291075218640
Réf. fabricant 2301923

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.138″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.11″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.905″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.098″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.138″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.11″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.905″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.26″

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier