FGHIUR 40C-15A-8 Barres d'alésage avec angle d'attaque à 15°, pour les coupes interrompues et le tournage arrière dans les jantes en aluminium

Réf.: L23920 2660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FIX-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2660
EAN / GTIN 7291075194494
Réf. fabricant 2801267

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 320 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 320 mm

De la même série "FIX-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier