DTF50 FSHDR-8 CUT-GRIP Heads with Dovetail Connection for External Turning Aluminum Wheels

Réf.: L23920 941
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FIX-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 941
EAN / GTIN 7291075466461
Réf. fabricant 3368544

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.4 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 55 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 21.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 30 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm

De la même série "FIX-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier