FSHDR 25.4-6 Outils avec une plaquette GRIP très robuste, pour coupes interrompues et copiage de jantes en aluminium.

Réf.: L23920 974
Nouveau produit
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
Série FIX-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 974
EAN / GTIN 7291075302509
Réf. fabricant 2801750

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Longueur hors tout (OAL) 5.9″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.826″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.91″
  • Longueur tête (LH): 2.01″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.9″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "FIX-GRIP" Afficher tout