DTF50 FSHIUR-8A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Réf.: L23920 953
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FIX-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 953
EAN / GTIN 7291075466485
Réf. fabricant 3368547

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 72 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 250 mm

De la même série "FIX-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier