GEHIML 10-13 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes de largeurs inférieures à 1.9 mm

Réf.: L23920 178
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 178
EAN / GTIN 7291075161885
Réf. fabricant 2801186

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.9 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.9 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 7.6 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier