CGPAD 3L-T22-JHP Adaptateurs avec canaux intégrés pour l'arrosage haute pression accueillant des plaquettes CUT-GRIP

Réf.: L23920 1724
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1724
EAN / GTIN 7291075449983
Réf. fabricant 3327506

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 33 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier