GEHIL 12.7-14-2-T4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: L23920 1043
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1043
EAN / GTIN 7291075146523
Réf. fabricant 2801785

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.095″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.075″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.157″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.095″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.075″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.41″
  • Longueur tête (LH): 1.38″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier