Plan de travail ESD 2000 mm

Réf.: 972160 2000
(CHF 496,00 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Longueur 2 000 mm
    Profondeur 750 mm
    Epaisseur 51,6 mm
    Long. plan de travail 2 000 mm
    Matériau plan de travail Panneau de particules à conductance volumique
    Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
    Epaisseur revêtement 0,8 mm
    Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
    Equipement ESD oui
    Couche supérieure conductrice oui
    Conducteur de volume oui
    Profilé de renforcement intérieur dans le plan de travail 30×30×3 mm
    Mise à la terre central, sous le plan de travail
    Type de produit Plateaux d'établis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972160 2000
    EAN / GTIN 4062406166977
    Réf. fabricant 972160 2000

    Description

    Exécution:

    Plan de travail en panneau de particules à conductance volumique de 50 mm. Revêtement supérieur en stratifié HPL conducteur ZED de 0,8 mm. Dessous avec contreparement en stratifié blanc. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie.
    Avec tube d'acier intérieur comme profilé de renforcement.

    Remarque(s):

    Alésage central pour module de mise à la terre 972827 réf.INT2W sous le plan de travail ESD. A commander séparément.
    Le plan de travail ESD ne peut être utilisé qu’avec des piètements ESD et des goussets ESD.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier