Plan de travail ESD 1000 mm

Réf.: 972160 1000
(CHF 550,67 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 1 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 51,6 mm
Long. plan de travail 1 000 mm
Matériau plan de travail Panneau de particules à conductance volumique
Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
Epaisseur revêtement 0,8 mm
Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
Equipement ESD oui
Couche supérieure conductrice oui
Conducteur de volume oui
Mise à la terre central, sous le plan de travail
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953
Réf. fabricant 972160 1000

Description

Exécution:

Plan de travail en panneau de particules à conductance volumique de 50 mm. Revêtement supérieur en stratifié HPL conducteur ZED de 0,8 mm. Dessous avec contreparement en stratifié blanc. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie.

Remarque(s):

Alésage central pour module de mise à la terre 972827 réf.INT2W sous le plan de travail ESD. A commander séparément.
Le plan de travail ESD ne peut être utilisé qu’avec des piètements ESD et des goussets ESD.