Thermo-hygromètre 608H1

Réf.: 474050 608H1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 139.00 /pcs.
  • CHF 154.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Plage de mesure température 0 °C - 50 °C
Plage de mesure humidité relative 10 % - 95 %
Plage de mesure point de rosée td -20 °C - 50 °C
Résolution température (0 − 50 °C) 0,1 °C
Erreur admissible point de rosée td ±0,5 (à 25 °C) °C
Erreur admissible humidité relative 3 %
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Largeur 111 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 40 mm
Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474050 608H1
EAN / GTIN 4029547000324
Réf. fabricant 0560 6081

Description

Exécution:

Pour déterminer avec précision l’humidité, la température et le point de rosée. Insensibles à la condensation. Sans entretien. Affichage des valeurs min. / max. avec fonction de réinitialisation. Possibilité de le poser ou l’accrocher.

Utilisation:

Idéale pour le contrôle de la température intérieure.

Livraison:

Avec piles 081561 réf. 6LR61 et certificat d’étalonnage.