Plan de travail ESD, Profondeur 750 mm, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 972160 1500
(CHF 540,44 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 1 500 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 51,6 mm
Long. plan de travail 1 500 mm
Matériau plan de travail Panneau de particules à conductance volumique
Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
Epaisseur revêtement 0,8 mm
Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
Equipement ESD oui
Couche supérieure conductrice oui
Conducteur de volume oui
Profilé de renforcement intérieur dans le plan de travail 30×30×3 mm
Mise à la terre central, sous le plan de travail
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972160 1500
EAN / GTIN 4062406166960
Réf. fabricant 972160 1500

Description

Exécution:

Plan de travail en panneau de particules à conductance volumique de 50 mm. Revêtement supérieur en stratifié HPL conducteur ZED de 0,8 mm. Dessous avec contreparement en stratifié blanc. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie.
Avec tube d'acier intérieur comme profilé de renforcement.

Remarque(s):

Alésage central pour module de mise à la terre 972827 réf.INT2W sous le plan de travail ESD. A commander séparément.
Le plan de travail ESD ne peut être utilisé qu’avec des piètements ESD et des goussets ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier